Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Fermé Largeur18 mm
- Ouvert Largeur24 mm
- Longueur totale80 mm
- Largeur totale84 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesCes préhenseurs utilisent la même conception de came à coin que le MHS3 , mais ajoutent un trou central pour un actionneur de poussée central en option. Cela garantit le dégagement correct de la pièce. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt3 Trou traversant le doigt (style coin et came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2187 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2155 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme