Motion
ASV510F-N02-11S

SMC CORP OF AMERICA
ASV510F-N02-11S

Vanne d'échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 23 (entrée à sortie) mm2, 27 (sortie à échappement) mm2, 0.2500 NPT Port, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI03940506
N° MFRASV510F-N02-11S
Prix19.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASV510F-N02-11S

Vanne d'échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 23 (entrée à sortie) mm2, 27 (sortie à échappement) mm2, 0.2500 NPT Port, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI03940506
N° MFRASV510F-N02-11S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.2500 NPT
  • Longueur totale
    88.2 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    23 mm2 (entrée à sortie), 27 mm2 (sortie à échappement)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    ASV
  • Normes respectées
    Norme CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ASV510F-N02-11S ÉCHAPPEMENT RAPIDE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon