Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale52.5 mm
- Longueur totale71.5 mm
- Largeur totale34 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 Mpa
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Normes respectéesJIS