Motion
0820260003

AVENTICS
0820260003

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI03940532
N° MFR0820260003
Prix80.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820260003

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI03940532
N° MFR0820260003
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
Prix80.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40.8 mm
  • Longueur totale
    86 mm
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPP
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)

Détails

  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    28.25 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    -0.9 à +10 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Définir la plage de pression
    +2 à +10 bars
  • Conductance sonique (C)
    3.5 dm3/(s.bar)

Aperçu

Description du fabricant
0820260003 VANNE