Motion
HP8505DTS-7.5IN MTW PT RH

REXNORD INC
HP8505DTS-7.5IN MTW PT RH

Chaîne moulée à la largeur (MTW) de la série 81427941 Rexnord MatTop® 8505 avec système de transfert dynamique (DTS)
N° D’ARTICLE MI03940770
N° MFRHP8505DTS-7.5IN MTW PT RH
Prix101.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8505DTS-7.5IN MTW PT RH

Chaîne moulée à la largeur (MTW) de la série 81427941 Rexnord MatTop® 8505 avec système de transfert dynamique (DTS)
N° D’ARTICLE MI03940770
N° MFRHP8505DTS-7.5IN MTW PT RH
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
Prix101.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® moulée jusqu’à la largeur de HP8505 7.5 po de large avec système de transfert dynamique (DTS) à droite et PosiTrack. Matériau haute performance brun moulé avec épingles en polyester
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699536201

Aperçu

Description du fabricant
81427941 HP8505-7.5 DTS PT RH
  • HP8505 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Right Hand Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Matériau haute performance brun moulé avec épingles en polyester