Motion
UCFCX06-104D1

NTN
UCFCX06-104D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03942881
N° MFRUCFCX06-104D1
Prix229.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFCX06-104D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03942881
N° MFRUCFCX06-104D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix229.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1406 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.4219 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC207-104D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FCX06D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359212730
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-104D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFCX
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359212730

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX06-104D1