Motion
VVS 14 NPT M

FASTER
VVS 14 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 11600 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03942890
N° MFRVVS 14 NPT M
Prix23.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
VVS 14 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 11600 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03942890
N° MFRVVS 14 NPT M
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
Prix23.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    34809 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    2.11 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Construction, industrie, pétrole et gaz, marine
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.01350 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    11600 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VVS14NPTM