Motion
8STF10-V2
Douille hydraulique série ST - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 7500 psi, 1 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03943694
N° MFR8STF10-V2
Prix301.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série ST - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 7500 psi, 1 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03943694
N° MFR8STF10-V2
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
Prix301.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    2 po
  • Longueur
    4.90 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    19400 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite 71-Series
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    7500 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
8STF10-V2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté