Motion
1A6MCB6
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Coude mâle STC Type II+ de conception 90˚
N° D’ARTICLE MI03945058
N° MFR1A6MCB6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Coude mâle STC Type II+ de conception 90˚
N° D’ARTICLE MI03945058
N° MFR1A6MCB6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    0.380 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.380 po
  • Hauteur
    2.09 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.34 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    2.70 po
  • Longueur totale
    2.70 po
  • Poids global
    1.32 lb
  • Poids
    1.32 lb
  • Largeur
    1.07 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Détails supplémentaires
    Hydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Appuyer pour connecter
  • Style de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A6MCB6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146045126
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146045126

Aperçu

Description du fabricant
1A6MCB6 RACCORD DE TUYAU
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau