Motion
ZEP2200 2 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
ZEP2200 2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03945122
N° MFRZEP2200 2 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix699.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP2200 2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03945122
N° MFRZEP2200 2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix699.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0625 à 7.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Global Hauteur  
    4.5625 po
  • Global Longueur  
    8.8750 po
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    11.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210677947
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210677947

Aperçu

Description du fabricant
ZEP2200 BLOC D’OREILLER AVEC ND BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon