Motion
49-56-0023

MILWAUKEE TOOL
49-56-0023

Scie-cloche bimétallique HOLE DOZER™ 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03949497
N° MFR49-56-0023
Prix9.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-0023

Scie-cloche bimétallique HOLE DOZER™ 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03949497
N° MFR49-56-0023

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    2.63 po
  • Longueur totale
    2.63 po
  • Compatibilité de la taille des tuyaux
    3/8 po
  • Compatibilité de la taille du taraud de tuyau
    1/2 po
  • Scie Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Comp. Arbor
    Milwaukee 49-56-6950, Milwaukee 49-56-7000, Milwaukee 49-56-7010, Milwaukee 49-56-7210
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Arbre intégré
    Scie-cloche seulement
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Scie cylindrique
  • Qualité du matériel
    Multi-usage
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    49-56
  • Élimination des flasques
    Fente d’éjection de flasques
  • TI/Nombre de dents
    6
  • Garantie
    Pause dentaire à vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
49-56-0023 SCIE CYLINDRIQUE DURCIE À LA GLACE 3/4
  • Scie-cloche la plus durable. Période.
  • Nouvelle conception de dent 3.5TPI
  • Fentes tout accès pour un retrait rapide de la fiche
  • Revêtement thermodurci pour une coupe plus rapide
  • Garantie à vie limitée sur le bris de dents
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Pour une utilisation dans des applications générales telles que les métaux épais/minces, l’aluminium, les cloisons sèches, les plastiques, le bois, le bois avec clous
  • Profondeur de coupe de 1-5/8 po