Motion
23180CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23180CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03950001
N° MFR23180CAMKC3P55W507
Prix63,927.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23180CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03950001
N° MFR23180CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63,927.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    595.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231
  • Capacité de charge dynamique
    4150000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768118
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    380 tr/min
  • Vitesse maximale
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    7900000 N
  • CUP_NON
    029176768118

Aperçu

Description du fabricant
23180CAMKC3P55W507
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon