Motion
232/500CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
232/500CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03950014
N° MFR232/500CAMKC3P55W507
Prix182,692.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
232/500CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03950014
N° MFR232/500CAMKC3P55W507
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
Prix182,692.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    336 mm
  • Poids
    976.4 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, série 232 , W507 : E4 + S11 (stabilisation de la chaleur jusqu'à 200°C) + Spécification d'emballage spéciale pour prévenir les dommages à l'expédition
  • Capacité de charge dynamique
    9000000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176826245
  • Rpm max.
    280 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    260 tr/min
  • Vitesse maximale
    280 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    1.66E7 N
  • CUP_NON
    029176826245

Aperçu

Description du fabricant
232/500CAMKC3P55W507
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon