Motion
29388M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 680 mm
N° D’ARTICLE MI03950019
N° MFR29388M
Price$82,933.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 680 mm
N° D’ARTICLE MI03950019
N° MFR29388M
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
Price$82,933.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    440 mm
  • Rayon du filet
    0.1970 po
  • Outside Diameter  
    680 mm
  • Overall Width  
    680 mm
  • Poids
    418.878 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654336
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84303375 lbf
  • CUP_NON
    029176654336

Aperçu

Description du fabricant
29388M ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs