Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.5000 po
- Pour la largeur de la courroie0.5000 po
- Diamètre extérieur38.70 mm
- Largeur2.0 po.
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionEffacer anodisé
- Numéro CUP du fabricant00195057624139
- MatérielAluminium
- Number Of Teeth13
- Style de dentL
- CUP_NON00195057624139
Aperçu
Description du fabricant
ALUMINIUM DE BASE 13L050-6FA6 1/2 PO