Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.125 po
- Longueur totale11.500 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids47.94 lb
Détails
- Intensité10.0 A
- Interrupteur de commandeTélécommande du moteur (10 pi) marche/arrêt
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.3450 tr/min
- Puissance nominale1/2 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE17
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Matériau du réservoirAluminium
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po264/81 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2290 po3/min
- Débit typique à 100 lb/po2190 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po216 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po220 po3/min
- Débit typique à Psi max.16 po3/min
- CUP_NON662536260510
- Capacité d’huile utilisable295.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneLe piston du cylindre « avancer », « maintenir » et « reculer ».
- Numéro de pièce de la vanne9517
- Type de vanneVanne manuelle 2-Way, 2-Position
- Type/fonction de vanne2-Way, 2-Position/maintien avancé (automatique)
- Tension110/115 V
Aperçu
- Pour les applications d’entretien et de construction, jusqu’à 55 tonnes
- À utiliser avec des bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
- Pour service intermittent; démarre sous pleine charge
- Équipé d’un moteur à induction monophasé à protection thermique de 1/2 ch, 3450 tr/min; cordon de commande à distance de 10 pi
- Consommation d’intensité faible; les petites génératrices et les circuits à faible intensité peuvent être utilisés comme source d’alimentation
- Niveau sonore extrêmement silencieux (67-81 dBA)