Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Changement automatiqueReed, 24V à 100V CA/CC, horizontal
- Type de cylindre compactMontage gratuit
- Pays d’origineCN
- Série de cylindresCU
- AimantAimant intégré
- Catalogue du fabricant
- Nombre de commutateurs automatiques1
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCU
Aperçu
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 50mm
- Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
- Gain d’espace
- Capacité d’interrupteur automatique