Motion
4 HSB ALÉSAGE 1.1875 PO 1/4 PO X 1/8 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
4 HSB 1.1875" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 4 , diamètre de 1.1875 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI03954448
N° MFR4 HSB 1.1875" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS
Prix172.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
4 HSB 1.1875" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 4 , diamètre de 1.1875 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI03954448
N° MFR4 HSB 1.1875" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS
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
Votre prix172.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    2.6000 po
  • Code de taille de raccord
    4
  • Hub extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.69 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300286
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Oméga
  • CUP_NON
    698210903947

Aperçu

Description du fabricant
7300286 4 HSB BORE 1.1875 PO