Motion
CDRA1FS80-190C

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1FS80-190C

ACTIONNEUR, ROTATIF, SW CAPA *LQA
N° D’ARTICLE MI03957062
N° MFRCDRA1FS80-190C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1FS80-190C

ACTIONNEUR, ROTATIF, SW CAPA *LQA
N° D’ARTICLE MI03957062
N° MFRCDRA1FS80-190C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80 mm
  • Hauteur totale
    165 mm
  • Longueur totale
    373 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    190 °
  • Angle du coussin
    35 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 4 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDRA1FS80-190C ACTIONNEUR, ROTATIF, SW
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon