Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 BSPT
- Déverrouillage de la taille du port3/8 BSPT
Details
- Pays d’origineJP
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieCLS
Aperçu
Description du fabricant
CLSG180-350
- Construction sans défaillance
- Force de maintien égale dans les deux directions
- Interrupteur de l’unité de verrouillage
- Maintenabilité améliorée
- Courses à 1600 selon les supports de montage
- Cylindre avec interrupteur automatique
- Unité de freinage avec interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité