Motion
CQ2A50-40DM
Cylindre pneumatique compact - Type standard, diamètre de 50 mm, course de 40 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI03957859
N° MFRCQ2A50-40DM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact - Type standard, diamètre de 50 mm, course de 40 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI03957859
N° MFRCQ2A50-40DM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    64 mm
  • Longueur totale
    107 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1150 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1370 N
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2A50-40DM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon