Motion
FGDTB-04-L005T-B

SMC CORP OF AMERICA
FGDTB-04-L005T-B

INDUSTRIAL FILTER
N° D’ARTICLE MI03958401
N° MFRFGDTB-04-L005T-B
Prix1,940.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FGDTB-04-L005T-B

INDUSTRIAL FILTER
N° D’ARTICLE MI03958401
N° MFRFGDTB-04-L005T-B
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
Prix1,940.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    500 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    3.8 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’élément
    Matériau de brasage Micromesh, acier inoxydable 316/nickel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Options incluses
    Support
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Matériau du joint
    Flourorésine
  • Série
    FG
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FGDTB-04-L005T-B FILTRE PRINCIPAL
  • Filtre industriel
  • Convient pour un débit faible, une filtration à basse pression
  • Peut être utilisé avec une large gamme de fluides
  • Spécifications antistatiques, FGDE, FGDF