Motion
VFS4210-3DZP
Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base non enfichable, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI03959803
N° MFRVFS4210-3DZP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base non enfichable, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI03959803
N° MFRVFS4210-3DZP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS4210-3DZP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good