Motion
VT325-035DLS-Q

SMC CORP OF AMERICA
VT325-035DLS-Q

VANNE, SOL 24VDS
N° D’ARTICLE MI03959997
N° MFRVT325-035DLS-Q
Prix163.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT325-035DLS-Q

VANNE, SOL 24VDS
N° D’ARTICLE MI03959997
N° MFRVT325-035DLS-Q
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
Prix163.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    145 mm
  • Longueur totale
    110.5 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    3/8 po
  • Tailles des ports
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    27 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    ≤30 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VT3
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    12 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
VT325-035DLS-Q VANNE, SOL 24VDS
  • 3 Port Poppet.
  • Joint en caoutchouc.
  • Actionnement : Solénoïde simple à 2 positions à commande directe.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté