Motion
CRB1BW80-90S
Actionneur rotatif sans taille de corps d’aimant 80 mm Montage de base
N° D’ARTICLE MI03960562
N° MFRCRB1BW80-90S
Prix246.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur rotatif sans taille de corps d’aimant 80 mm Montage de base
N° D’ARTICLE MI03960562
N° MFRCRB1BW80-90S
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
Prix246.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80 mm
  • Hauteur totale
    95 mm
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Aucun
  • Force axiale maximale
    490 N
  • Force radiale maximale
    490 N
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.1 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR CRB1BW80-90S , ROTATIF, MINI/AUBE
  • Actionneur rotatif de nouveau style, type aube
  • Corps compact et peu encombrant
  • Applications de montage direct possibles
  • Très fiable
  • Ports latéraux et axial du corps
  • Positions de montage sans restriction de l’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon