Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum12.5 @ 200 V ac mA, 50 @ 24 V ac/dc mA
- Hauteur totale16 mm
- Longueur totale45 mm
- Largeur totale22 mm
- Poids24 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 0.5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale24 V c.a./c.c., 200 V c.a.
- Type de montageTige d’attache
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Action de commutationRouge
Aperçu
Description du fabricant
D-A64 TIGE PERPENDICULAIRE 2 FILS IPC
- Interrupteurs automatiques de type à lames
- Usage général
- Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
- Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité