Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Hauteur totale66 mm
- Longueur totale157 mm
- Largeur totale124 mm
- Taille du port1/4 BSPT
Détails
- Détails supplémentairesLa série MHT2, avec son nouveau corps de cylindre, permet de monter de petits interrupteurs automatiques sur 4 surfaces. Lorsque les doigts de préhension sont fermés, le mécanisme à bascule est actionné pour produire une force de maintien forte et stable. Ce mécanisme à bascule se maintiendra, même lorsque la pression d’air chute. Le MHT2 est facile à entretenir et toutes les pièces externes sont traitées pour résister à la corrosion. Les trous de montage filetés dans le corps du préhenseur et le boîtier du doigt permettent une variété de positions de montage. Les diamètres d’alésage comprennent : 32, 40, 50 et 63.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Doigt standard (style à bascule)
- Type de pinceBasculer
- Moment de préhension63 N-m
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement41 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme