Motion
MSQB10L2
Table rotative
N° D’ARTICLE MI03960624
N° MFRMSQB10L2
Prix481.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table rotative
N° D’ARTICLE MI03960624
N° MFRMSQB10L2
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
Prix481.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10 mm
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Hauteur totale
    47 mm
  • Longueur totale
    92 mm
  • Largeur totale
    97.2 mm
  • Port 1 taille/type
    M5 x 0.8 femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Amortisseur
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.2 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 1 s/90°
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MSQB10L2 CYLINDRES, TABLE ROTATIVE, AMORTISSEURS EXT.

Vous pourriez également aimer