Motion
NRBC100-060S
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI03960683
N° MFRNRBC100-060S
Prix57.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI03960683
N° MFRNRBC100-060S
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
Prix57.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    4.59 lb
  • Force de ressort étendue
    1.87 lb
  • Longueur totale
    4.140 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.50 po
  • Poids
    326.4 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    16 pi/s
  • Options incluses
    Capuchon, écrou de butée
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    25 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    500 po
  • Série
    NRB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
NRBC100-060S ABSORBEUR DE CHOC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon