Motion
VEX1501-045DZ

SMC CORP OF AMERICA
VEX1501-045DZ

Vanne d’alimentation
N° D’ARTICLE MI03960724
N° MFRVEX1501-045DZ
Prix419.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VEX1501-045DZ

Vanne d’alimentation
N° D’ARTICLE MI03960724
N° MFRVEX1501-045DZ
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
Prix419.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Nombre de ports
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VEX1501-045DZ VANNE D’ALIMENTATION
  • Série de vannes d’alimentation, vanne de régulation
  • Styles : pneumatique, solénoïde pilote externe
  • Tailles des ports (mm) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : 0 à 50°C

Vous pourriez également aimer