Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale107 mm
- Largeur totale36 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.06 (entrée à sortie) Cv, 2.08 (sortie à échappement) Cv
- Couleur du boutonRouge (poignée)
- Type de fonctionnement manuelLevier
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS, OSHA