Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale81 mm
- Longueur totale181 mm
- Largeur totale52 mm
- Tailles des ports1/2 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4.1 (A à E) Cv, 4.8 (P à A) Cv
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Temps de réponse≤10 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVS3
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde13.2 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde≤180 cpm
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 4003