Motion
VS3145-065T
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI03960762
N° MFRVS3145-065T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI03960762
N° MFRVS3145-065T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    81 mm
  • Longueur totale
    181 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Tailles des ports
    3/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.1 (A à E) Cv, 4.8 (P à A) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Temps de réponse
    ≤10 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    13.2 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    ≤180 cpm
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 4003

Aperçu

Description du fabricant
VS3145-065T SOUPAPE SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon