Spécifications
Dimensions
- Longueur totale163 mm
- Largeur totale126 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 8 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ2000
- Orifice(s) du collecteur8 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieVQ
- Type de câblageBornier
Aperçu
- Collecteur enfichable pour vanne série VQ2000
- Connexion du boîtier de raccordement
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option