Motion
6X335
Section 6X , 1 brin, longueur extérieure nominale de 350 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI03961321
N° MFR6X335
Prix10.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Section 6X , 1 brin, longueur extérieure nominale de 350 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI03961321
N° MFR6X335
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
Prix10.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur extérieure nominale
    350 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique
  • Section de la ceinture
    6X
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 158 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    6X
  • Ensemble d’unités
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
6X335 OPTIBELT VB METRIC