Motion
18003293
Compresseur d’air rotatif à vis - fixe, capacité du réservoir de 80 gal, 10 hp, 125 psig, 230 V
N° D’ARTICLE MI03962983
N° MFR18003293
Prix19,282.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur d’air rotatif à vis - fixe, capacité du réservoir de 80 gal, 10 hp, 125 psig, 230 V
N° D’ARTICLE MI03962983
N° MFR18003293
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
Prix19,282.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    36.1
  • Poids de l’outil
    925 lb

Détails

  • Pression d’air
    125 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    10 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    678384033015
  • Débit d’air maximal
    36.1 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre d’étapes
    1
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Capacité du réservoir
    80 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • CUP_NON
    678384033015
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
UP6-10-125 10HP COMPRESSEUR D'AIR
  • La performance de pointe offre plus d’air pour moins de puissance, économisant des milliers de dollars par année en énergie
  • Des commandes intelligentes et écoénergétiques signifient que la meilleure performance de l’industrie offre plus d’air pour moins de puissance, économisant des milliers de dollars par année en énergie
  • Programmes de garantie de cinq et sept ans disponibles
  • Fonctionnement silencieux permettant une installation plus proche du point d’utilisation, réduisant les coûts et assurant un environnement de travail meilleur et plus sûr
  • Une pression étroitement maintenue pour réduire la pression de refoulement et éviter les bandes de pression excessive augmente la durée de vie de l’outil et de l’équipement en aval
  • Intégration intelligente avec 70 % moins de connexions, éliminant les fuites et les chutes de pression, maximisant ainsi la fiabilité
  • Une petite empreinte permet de libérer de l’espace précieux au sol et de réduire les coûts d’installation

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif