Motion
UCS XLS 4 1/2 G

SHUSTER CORP
SHU XLS 4 1/2 G

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.5000 po, DI 6.2500 po, largeur 0.8700 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03963621
N° MFRSHU XLS 4 1/2 G
Prix430.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU XLS 4 1/2 G

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.5000 po, DI 6.2500 po, largeur 0.8700 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03963621
N° MFRSHU XLS 4 1/2 G

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix430.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2500 po
  • Global Largeur  
    0.8700 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    XLS41/2G ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU XLS 4 1/2 G est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 4.5 po avec un diamètre extérieur de 6.25 po, une largeur de 0.87 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS XLS 4 1/2 G
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
XLS41/2G ROULEMENT À BILLES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif