Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre intérieur14 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Longueur12 mm
- Largeur totale16 mm
- Taille d’arbre recommandée13.966 à 13.984 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M1412TU14 X 16 X 12mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM1412TU
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802068059
Aperçu
Description du fabricant
M1412TU 14 X 16 X 12MM PFE EN ACIER