Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage57.15 mm
- Largeur de la base63.5 mm
- Longueur du boulon du centre au centre158.8 mm
- Alésage Diamètre45 mm
- Global Longueur206.38 mm
- Poids12.1 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale25900 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieB22400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327656898