Motion
VF 38 GAZ F

FASTER
VF 38 GAS F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po BSPP, filetage femelle 3/8 – 19 , 3190 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03963727
N° MFRVF 38 GAS F
Prix38.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
VF 38 GAS F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po BSPP, filetage femelle 3/8 – 19 , 3190 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03963727
N° MFRVF 38 GAS F
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
Prix38.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    22.8 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    4350 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    3/8 dans BSPP, filetage femelle 3/8 – 19
  • Débit
    10.57 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00120 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 5676
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3190 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VF38-GAS-F