Motion
02-360710
Vanne de régulation directionnelle 02-360710 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI03964470
N° MFR02-360710
Prix2,050.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-360710 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI03964470
N° MFR02-360710
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
Prix2,050.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.85 po
  • Longueur totale
    12.54 po
  • Largeur totale
    2.81 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieure
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit maximum
    3.35 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    9544 psi
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
02-360710
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer