Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPB
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet16 à 60 mm
- Visage Largeur44 mm
- Longueur jusqu’à Alésage45 mm
- Extérieur Diamètre257 mm
- Largeur totale44 mm
- Diamètre du pas250 mm
- Poids12.10 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant4014486247268
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures2
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON4014486247268