Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1.5 mm
- Insérer la longueur15.3 mm
- Profondeur de coupe maximale1.5 mm
- Coupe maximale Largeur3 mm
- Angle de décharge7 °
Détails
- ApplicationRainures et virages
- brise-croustillesP
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionTiN/TiAlN
- Code de style d’insertion complèteGIP 3.00E-1.50
- Insérer le styleGIP
- Qualité du fabricantIC808
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielSous-micron
- Simple ou double FinDouble