Spécifications
Dimensions
- Longueur42 po
- Longueur de l’aimant5 po
- Largeur de l’aimant12 po
- Force de traction maximale80 lb
- Poids11.00 lb
Détails
- MatérielCéramique
Aperçu
- Réduisez les dommages coûteux aux pneus et prévenez les blessures grâce à ce balai magnétique puissant
- Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur pour ramasser rapidement et facilement les clous, les vis ou autres pièces métalliques ferreuses sur les planchers, les stationnements et les chantiers de construction
- La garde au sol de 2 po et les roues de 6 po de diamètre permettent une utilisation sur les zones planes et gazonnées
- Peut également être utilisé dans les zones humides, mais n’est pas submersible dans l’eau
- La poignée 48” peut être retirée pour l’entreposage ou le transport, au besoin
- La construction en aluminium le rend léger et résistant à la corrosion
- Pour retirer le métal recueilli, utilisez un chiffon d’atelier ou une main gantée pour nettoyer le métal de la face de l’aimant