Motion
FS3600
Balai de plancher magnétique - Type à pousser, largeur d'aimant 36 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03968203
N° MFRFS3600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Balai de plancher magnétique - Type à pousser, largeur d'aimant 36 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03968203
N° MFRFS3600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    42 po
  • Longueur de l’aimant
    5 po
  • Largeur de l’aimant
    36 po
  • Force de traction maximale
    240 lb
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Matériel
    Céramique

Aperçu

Description du fabricant
BALAI DE PLANCHER FS3600 X 36 DE LONG
  • Réduisez les dommages coûteux aux pneus et prévenez les blessures grâce à ce balai magnétique puissant
  • Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur pour ramasser rapidement et facilement les clous, les vis ou autres pièces métalliques ferreuses sur les planchers, les stationnements et les chantiers de construction
  • La garde au sol de 2 po et les roues de 6 po de diamètre permettent une utilisation sur les zones planes et gazonnées
  • Peut également être utilisé dans les zones humides, mais n’est pas submersible dans l’eau
  • La poignée 48” peut être retirée pour l’entreposage ou le transport, au besoin
  • La construction en aluminium le rend léger et résistant à la corrosion
  • Pour retirer le métal recueilli, utilisez un chiffon d’atelier ou une main gantée pour nettoyer le métal de la face de l’aimant

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif