Motion
KCR375
Outil de récupération – Arbre fixe, tête magnétique, 2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03968365
N° MFRKCR375
Prix29.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil de récupération – Arbre fixe, tête magnétique, 2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03968365
N° MFRKCR375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Récupérateur de porte-clés. Puissant aimant Rare Earth intégré dans une tige en aluminium.
  • Extensible
    Fixe
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de tête
    Magnétique
  • Capacité de levage
    4 lb
  • Matériel
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
KCR375 RÉCUPÉRATEUR DE PORTE-CLÉS 2 PO LONG
  • Idéal pour atteindre derrière, sous ou autour de machines et/ou les zones difficiles à atteindre.
  • Les récupérateurs magnétiques à arbre fixe et à arbre télescopique offrent plusieurs styles de têtes d’aimants, dont la tête fixe, la tête pivotante à boule simple et la tête pivotante à charnière à double boule qui permettent plus de contrôle et de fonctionnalité.
  • Alimenter le matériau de l’aimant de la Terre rare, sauf indication contraire. Tous les outils Rare Earth ont une température maximale de 180°F (82°C).