Spécifications
Dimensions
- Hauteur16 po
- Longueur44 po
- Largeur12 po
Détails
- MatérielAcier
Aperçu
- Réduire les blessures causées par la perte de temps causées par la manipulation de housses lourdes
- Prévenir les blessures aux doigts et aux orteils
- Prévenir les blessures/douleurs dorsales à long terme
- Minimise le soulèvement des préoccupations pour une main-d’œuvre vieillissante ou diversifiée
- Capacité de levage de 400 lb
- S’adapte à l’attelage de remorque carré 2” de série
- Construction en acier tubulaire soudé 2” x 3”
- Treuil électrique ou manuel (engrenage à vis sans fin)
- Caractéristiques du treuil électrique : 12 V c.c., commande de mise sous tension et hors tension, cordon de télécommande amovible de 15’ Lg, câble galvanisé avec crochet de verrouillage et connecteur d’extrémité de remorque de type lame 7-Way