Motion
MGF15
Ventilateurs de feuilles magnétiques - capacité de calibre de feuille de calibre 12 à 22 , 15-1/4 po de hauteur, centres de trous de 8-5/8 po, 2-11/16 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03968471
N° MFRMGF15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs de feuilles magnétiques - capacité de calibre de feuille de calibre 12 à 22 , 15-1/4 po de hauteur, centres de trous de 8-5/8 po, 2-11/16 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03968471
N° MFRMGF15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15-1/4 po
  • Centre du trou Espacement  
    8-5/8 po
  • Épaisseur
    2-11/16 po
  • Poids
    49.00 lb
  • Largeur
    6-3/16 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de la jauge à feuilles
    12 à 22 g

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À FEUILLES DE CALIBRE MOYEN MGF15 15 PO
  • Action de ventilateur puissante
  • Construction soudée durable
  • Comprend poignée, base inclinée 3” et matériel de montage
  • La conception facile à monter vous offre plus d’options pour répondre aux besoins de votre application.
  • Utilisez la poignée et la plaque de base pour les applications portatives ou utilisez les trous taraudés pour boulonner la ventilateur à votre équipement ou à votre outillage.