Spécifications
Dimensions
- Hauteur18-5/16 po
- Centre du trou Espacement10-3/16 po
- Épaisseur2-11/16 po
- Poids58.00 lb
- Largeur6-3/16 po
Détails
- Page de produit du fabricant
- Capacité de la jauge à feuilles12 à 22 g
Aperçu
- Action de ventilateur puissante
- Construction soudée durable
- Comprend poignée, base inclinée 3” et matériel de montage
- La conception facile à monter vous offre plus d’options pour répondre aux besoins de votre application.
- Utilisez la poignée et la plaque de base pour les applications portatives ou utilisez les trous taraudés pour boulonner la ventilateur à votre équipement ou à votre outillage.