Motion
73A-143-A1A
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée en T
N° D’ARTICLE MI03970935
N° MFR73A-143-A1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée en T
N° D’ARTICLE MI03970935
N° MFR73A-143-A1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.23 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable avec poignée en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    RPTFE
  • Options
    Rallonge de tige 2.750
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    73A-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110, approuvé AAR no E999032
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Finition de surface
    Phosphate de zinc
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
73A-143-A1A VANNE À BILLE
  • Construction forgée
  • Butées de poignée surélevées
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
  • Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)